8100 SA 10 Zyklop Metal-ratelset doorsteekvierkant, 1/4″-aandrijving, inch, 28-delig

Artikelnummer: 05004020001
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05004020001
EAN/GTIN 4013288173904
Nummer fabrikant 05004020001
L-nummer L60020 3145

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte.
  • Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam.
  • Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.
  • Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde.
  • Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.
  • Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Voordeel:

  • Uiterst slanke ratel met lange hendel
  • Terughaalhoek van slechts 4,7°
  • Uiterst soepel omschakelbaar, vast doorsteekvierkant
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 8100 SA 10 Zyklop Metal Ratchet Set with push-through square, 1/4″ drive, imperial, 28 pieces; 1x 8003 A Zyklop Metal Ratchet with push-through square and 1/4″ drive: 1/4″ x 141 mm; 9x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 6x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm; 4x 840/1 Z bits: 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 7/32″x25 mm, 1/4″x25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen