Specjalna taśma miernicza „Pimeter” Ø 300–700 mm

Nr art.: 0458103
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Podziałka milimetr
Podziałka 0,1 mm; 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 300 mm
Maks. zakres pomiarowy 700 mm
Typ taśmy mierniczej Taśma miernicza, luzem
Materiał Stal.
Nierdzewne nie
Klasa dokładności EG 2
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0458103
EAN / GTIN 4029713210267
Numer producenta 0458103
Numer L L40510 328
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Standard fabryczny
  • Noniusz 0,1 mm
  • Skala główna: 1 mm

Opis:

Stalowa taśma miernicza do pomiaru obwodu i średnicy, wykonana ze stali sprężynowej. Dla obwodu 940–2200 mm i dla średnicy 300–700 mm. Odstęp między podziałkami 1 mm, noniusz 0,1 mm. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.

Cecha szcz.:

  • Materiał: Taśma sprężynowa stalowa

Norma:

Standard fabryczny