Speciální rozměr obvodového pásu ″Pimeter″ ø 300 - 700 mm

Artiklové číslo: 0458103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal volné
Stupnice milimetr
Dělení 0,1 mm; 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 300 mm
Rozsah měření max. 700 mm
Typ rozměru pásu Pásmo volné
Materiál ocel
Nerez ne
Třída přesnosti EG 2
Norma výrobní norma
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0458103
EAN / GTIN 4029713210267
Číslo výrobce 0458103
L-číslo L40510 328
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Tovární standard
  • Posuvná měřítka 0,1 mm
  • Stupnice hlavní stupnice 1 mm

Popis:

Ocelový metr na měření obvodu a průměru, vyrobený z pružinové oceli. Pro obvod 940-2200 mm a pro průměr 300-700 mm. Dělení 1 mm, nonius 0,1 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Pružinová pásová ocel

Norma:

Factory standard