{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | løs | |
| Skalering | millimeter | |
| Deling | 0,1 mm; 1 mm | |
| Aflæsning af måleområde | millimeter | |
| Måleområde min. | 300 mm | |
| Måleområde maks. | 700 mm | |
| Båndmål, type | målebånd, løse | |
| Materiale | Stål | |
| Rustfrit | nej | |
| Nøjagtighedsklasse | EG 2 | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Produkttype | målebånd |
| Artikelnummer | 0458103 | |
| EAN/GTIN | 4029713210267 | |
| Producentnummer | 0458103 | |
| L-nummer | L40510 328 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |