Prosta linijka, chromowana, z fazą, bez elementów dodatkowych, 400 mm

Nr art.: 0454424
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Podziałka milimetr
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 400 mm
Materiał stal specjalna
Długość całkowita 400 mm
Platformy B
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0454424
EAN / GTIN 4029713026806
Numer producenta 0454424
Numer L L40510 2031
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • stal specjalna
  • Chromowane z wykończeniem satynowym
  • Standard fabryczny

Opis:

Linijka stalowa z fazą, wykonana ze stali specjalnej, z matowym chromowaniem

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal specjalna
  • Długość: 400 mm

Norma:

Standard fabryczny