Règle simple, chromée mate, avec biseau, sans graduation, acier 400 mm

Réf.: 0454424
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Graduations millimètre
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 400 mm
Matériau Acier spécial
Longueur totale 400 mm
Type B
Norme norme usine
Type de produit règle

Identification et classification

Référence article 0454424
EAN / GTIN 4029713026806
Réf. fabricant 0454424
Article hors catalogue L40510 2031
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier spécial
  • Fini chrome satiné
  • Standard d'usine

Description:

Règle en acier avec facette en acier spécial, chromé mat

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur : 400 mm

Norme:

Factory standard