Riglă simplă, cromată, cu fațete, fără gradație, 400 mm

Cod articol.: 0454424
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 400 mm
Material Oţel special
Lungimea totală 400 mm
Formă B
Standard normă de fabricație
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 0454424
EAN / GTIN 4029713026806
Număr producător 0454424
L-Număr L40510 2031
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • Crom satin finisat
  • Standard din fabrică

Descriere:

Riglă din oțel cu fațete din oțel special, cromat mat

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime: 400 mm

Standard:

Factory standard