{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Podziałka | milimetr | |
| Podziałka | 1 mm | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 300 mm | |
| Materiał | Stop aluminium | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Rodzaj produktu | Liniał |
| Numer artykułu | 0453422 | |
| EAN / GTIN | 4029713026776 | |
| Numer producenta | 0453422 | |
| Numer L | L40510 1783 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |