{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Stupnice | milimetr | |
| Dělení | 1 mm | |
| Jednotka rozsahu měření | milimetr | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 300 mm | |
| Materiál | Hliníková slitina | |
| Celková délka | 300 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Druh produktu | Měřítko |
| Katalogové číslo | 0453422 | |
| EAN / GTIN | 4029713026776 | |
| Číslo výrobce | 0453422 | |
| L-číslo | L40510 1783 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |