• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Cântar din profil de aluminiu anodizat cu gradație de 300 mm

Cod articol.: 0453422
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Material Aliaj de aluminiu
Lungimea totală 300 mm
Standard normă de fabricație
Tip produs Riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 0453422
EAN / GTIN 4029713026776
Număr producător 0453422
L-Număr L40510 1783
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Muchie concasată
  • Fără strălucire mm absolvire
  • Standard din fabrică

Descriere:

Regula din aluminiu, anodizat. Cu margini de pete și scara mm mată fără strălucire.

Caracteristică:

  • Material: Aluminiu, anodizat dur
  • Lungime: 300 mm

Standard:

Factory standard