Miernik z podwójną i wzmocnioną szyną Chr. 150 x 300 mm

Nr art.: 0416302
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulowana pozycja kąta 170 stopni
Długość ramienia 300 mm
Szerokość ramienia 150 mm
Ustalanie kąta Bezstopniowo z motylkową nakrętką zaciskową
Rodzaj produktu Kątownik nastawny
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0416302
EAN / GTIN 4029713209780
Numer producenta 0416302
Numer L L40510 511
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • śruba zabezpieczająca
  • Stal specjalna, ramie wskazówki pokryte chromem satynowym
  • Standard fabryczny
  • Regulowany drążek ograniczający 10° – 170°
  • Wysoce precyzyjna, laserowo kalibrowana skala kątowa
  • Drążek ograniczający z regulacją w dwóch kierunkach

Opis:

Miarka kątowa (miarka ukośna) z podwójną szyną oporową i regulowaną szyną w zakresie 10°–170°. Wykonane ze stali specjalnej, z śrubą blokującą. Podziałka stopniowa naniesiona laserowo z najwyższą precyzją, łuk stopniowy pokryty matowym chromem. Promień łuku 150 mm, swobodne ramię 300 mm. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal specjalna
  • Długość ostrza (mm): 300

Norma:

Standard fabryczny