Afschuining gradenboog met dubbele aanslaglijst, afm. 150 x 300mm

Artikelnummer: 0416302
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0416302
EAN/GTIN 4029713209780
Nummer fabrikant 0416302
L-nummer L40510 511

Omschrijving

Uitvoering:

  • Borgschroef
  • Speciaal staal, pointer arm is satijn chroom afgewerkt
  • Fabrieksstandaard
  • Verstelbare aanslagstang 10° - 170°
  • Zeer nauwkeurige, laserschaal met schaalverdeling
  • In twee richtingen verstelbare aanslagstang

Omschrijving:

Graadmeter (afschuining) met dubbele aanslagrail en verstelbare rail 10°-170°. Gemaakt van speciaal staal, met borgschroef. Gradenverdeling met hoge precisie af te lezen met laser, gradenboog mat verchroomd. Drm. van graadbocht 150mm, vrij been 300mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 300

Norm:

Factory standard