Rapporteur à glissière de butée double mobile, arc chromé mat 150 x 300 mm

Réf.: 0416302
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0416302
EAN / GTIN 4029713209780
Réf. fabricant 0416302
Article hors catalogue L40510 511

Description

Exécution:

  • Vis de blocage
  • Le bras de l'aiguille en acier spécial est fini chrome satiné
  • Standard d'usine
  • Barre d'arrêt réglable 10° - 170°
  • Echelle graduée au laser de haute précision
  • Barre d'arrêt réglable dans les deux sens

Description:

Jauge de degré (biseau) avec double rail d'arrêt et rail réglable 10°-170°. En acier spécial, avec vis de blocage. Graduation des degrés graduée avec une grande précision par laser, arc de degré chromé mat. Drm. de degré de courbure 150mm, jambe libre 300mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 300

Norme:

Factory standard