Wskaźnik nachylenia z śrubą blokującą Chr. 400 x 1000 mm

Nr art.: 0411310
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 0411310
EAN / GTIN 4029713209643
Numer producenta 0411310
Numer L L40510 817
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • śruba zabezpieczająca
  • Wysoce precyzyjna, laserowo kalibrowana skala kątowa
  • Standard fabryczny
  • 0–180°

Opis:

Wspomagacz ustawienia kąta z śrubą blokującą, wykonany ze stali specjalnej, łuk kątowy z matowym chromowaniem. Skala stopniowa o wysokiej dokładności, naniesiona laserowo, 0–180°. Promień łuku 400 mm, swobodne ramię 1000 mm. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal specjalna
  • Długość ostrza (mm): 1000

Norma:

Standard fabryczny