Raportor cromat 400 x 1000 mm cu șurub de fixare

Cod articol.: 0411310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj neambalate individual
Poziție unghi reglabilă 180 grad
Tip produs Placă de poziţionare
Material oțel
Suprafaţă mat cromat
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 0411310
EAN / GTIN 4029713209643
Număr producător 0411310
L-Număr L40510 817
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Șurub de blocare
  • De înaltă precizie, scală gradată cu laser
  • Standard din fabrică
  • 0 - 180°

Descriere:

Gradmetru cu șurub de blocare, fabricat din oțel special, arc de grad cromat mat. Gradație de grad foarte precisă, scalată cu laser, 0-180°. Drm. al arcului de grad 400mm, picior liber 1000mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Lungime lamă (mm): 1000

Standard:

Factory standard