Chromat 400 x 1000 mm z nastavitvenim vijakom

Št. art.: 0411310
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0411310
EAN/GTIN 4029713209643
Številka proizvajalca 0411310
L-število L40510 817
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Zaklepni vijak
  • Visoka natančnost, lasersko graduirana lestvica
  • Tovarniški standard
  • 0–180°

Opis:

Merilnik stopinj z vijakom za zaklepanje, izdelan iz posebnega jekla, stopinjski lok mat kromiran. Stopinjska razdelitev je zelo natančna, merjena z laserjem, 0-180°. Drm. stopnje lok 400mm, prosta noga 1000mm. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 1000

Standard:

Factory standard