Kątownik stolarski, ocynkowany równomiernie, z linijką do rysowania, 600 x 280 mm

Nr art.: 0396453
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość krótkiego ramienia 280 mm
Szerokość krótkiego ramienia 600 mm
Długość ramienia długiego 600 mm
Szerokość długiego ramienia 280 mm
Rodzaj produktu Kątownik warsztatowy
Materiał stal
Powierzchnia ocynkowane
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0396453
EAN / GTIN 4029713026691
Numer producenta 0396453
Numer L L40510 1244
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Ocynkowana stal sprężynowa
  • Chromowane z wykończeniem satynowym
  • Standard fabryczny
  • Do badań kątowych w budownictwie drewnianym

Opis:

Kątownik stolarski z otworami do zaznaczania, wykonany ze stali sprężynowej, ocynkowany.

Cecha szcz.:

  • Materiał: Taśma sprężynowa stalowa
  • Długość ostrza (mm): 600 × 280

Norma:

Standard fabryczny