Echer de tâmplar, galvanizat, cu găuri de marcare, 600 x 280 mm

Cod articol.: 0396453
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungimea braţului scurt 280 mm
Lățime braț scurt 600 mm
Lungimea braţului lung 600 mm
Lățime braț lung 280 mm
Tip produs Unghi pentru atelier
Material oțel
Suprafaţă galvanizat
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 0396453
EAN / GTIN 4029713026691
Număr producător 0396453
L-Număr L40510 1244
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel cu arc acoperit cu zinc
  • Crom satin finisat
  • Standard din fabrică
  • Pentru încercări unghiulare în construcția de lemn

Descriere:

Pătrat de tâmplar cu găuri de marcare, din oțel cu bandă elastică, galvanizat.

Caracteristică:

  • Material: Oțel cu bandă elastică
  • Lungime lamă (mm): 600 x 280

Standard:

Factory standard