Tesařský čtyřhran, pozinkovaný, s otvory pro značení, 600 x 280 mm

Artiklové číslo: 0396453
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka krátkých ramen 280 mm
Šířka krátkých ramen 600 mm
Délka dlouhých ramen 600 mm
Šířka dlouhých ramen 280 mm
Druh produktu Dílenský úhelník
Materiál ocel
Povrch pozinkováno
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0396453
EAN / GTIN 4029713026691
Číslo výrobce 0396453
L-číslo L40510 1244
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Pozinkovaná pružinová ocel
  • Saténový chrom dokončen
  • Tovární standard
  • Pro úhlové zkoušky ve dřevěné konstrukci

Popis:

Tesařský čtyřhran s vyznačovacími otvory, vyrobený z pružinové oceli, pozinkovaný.

Charakteristika:

  • Materiál: Pružinová pásová ocel
  • Délka čepele (mm): 600 x 280

Norma:

Factory standard