Mitre squares 135°, w. base 120 x 80mm

Nr art.: 0395142
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
Długość krótkiego ramienia 80 mm
Długość ramienia długiego 120 mm
Rodzaj produktu Kątownik nieprostokątny
Materiał stal
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0395142
EAN / GTIN 4029713026486
Numer producenta 0395142
Numer L L40510 2069
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • special steel
  • factory standard

Opis:

Mitre squares 135°, w. base 120 x 80mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Blade length (mm): 120 x 80

Norma:

Factory standard