Čtyřhran 135°, s dorazem, 120 x 80 mm

Č. pol.: 0395142
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0395142
EAN/GTIN 4029713026486
Číslo výrobcu 0395142
Číslo L L40510 2069

Popis

Prevedenie:

  • speciální ocel
  • tovární standard

Popis:

Úhelník 135° ze speciální oceli, s dorazem

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 120 x 80

Norma:

Factory standard