• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Squadra 135°, con base 120 x 80mm

Codice art.: 0395142
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Lunghezza fianco corto 80 mm
Lunghezza fianco lungo 120 mm
Tipo di prodotto Squadre oblique
Materiale acciaio
Normativa norma interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0395142
EAN / GTIN 4029713026486
Codice del produttore 0395142
Numero-L L40510 2069
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • acciaio speciale
  • standard di fabbrica

Descrizione:

Angolo obliquo 135° in acciaio speciale, con arresto

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 120 x 80

Norma:

Factory standard