Acute angle squares 45°, w. base 150 x 100mm

Nr art.: 0395103
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
Długość krótkiego ramienia 100 mm
Długość ramienia długiego 130 mm
Kątowniki 45 stopni
Rodzaj produktu Kątowniki ostre
Materiał stal
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0395103
EAN / GTIN 4029713026431
Numer producenta 0395103
Numer L L40510 1511
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • special steel
  • factory standard

Opis:

Acute angle squares 45°, w. base 150 x 100mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Blade length (mm): 130 x 100

Norma:

Factory standard