• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitzwinkel 45°, mit Anschlag, 150 x 100 mm

Artikel-Nr.: 0395103
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Länge kurzer Schenkel 100 mm
Länge langer Schenkel 130 mm
Winkel 45 Grad
Produktart Spitzwinkel
Material Stahl
Norm Werksnorm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0395103
EAN / GTIN 4029713026431
Herstellernummer 0395103
L-Nummer L40510 1511
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Werksstandard

Beschreibung:

Spitzwinkel 45° aus Spezialstahl, mit Anschlag

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 130 x 100

Norm:

Factory standard