ostrý úhel 45°, s dorazem, 150 x 100 mm

Č. pol.: 0395103
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0395103
EAN/GTIN 4029713026431
Číslo výrobcu 0395103
Číslo L L40510 1511

Popis

Prevedenie:

  • speciální ocel
  • tovární standard

Popis:

ostrý úhel 45° ze speciální oceli, s dorazem

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 130 x 100

Norma:

Factory standard