Knife edge square, hardened, ss DIN 875/00 300 x 200mm

Nr art.: 0388208
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
Opakowanie karton
Dokładność 00
Rodzaj produktu Kątownik krawędziowy
Materiał Stal stopowa
Powierzchnia hartowana
Norma DIN 875

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0388208
EAN / GTIN 4029713208493
Numer producenta 0388208
Numer L L40510 170
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 875
  • Accuracy grade 00
  • For exact angle and flatness testing (for example: tool making)

Opis:

Knife edge square, hardened, ss DIN 875/00 300 x 200mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Blade length (mm): 300 x 200 mm

Norma:

DIN 875