Élderékszög, edzett, rozsdamentes DIN 875/00 300 x 200 mm

Cikkszám: 0388208
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Élderékszög

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0388208
EAN / GTIN 4029713208493
Gyártó száma 0388208
L-szám L40510 170
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 00
  • Pontos szög- és laposság-vizsgálathoz (például szerszámkészítés)

Leírás:

Élderékszög edzett, i hajszög. Pontosság GG 00. Csomagolás: kartondobozban

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Penge hossza (mm): 300 x 200 mm

Szabvány:

DIN 875