Equerre à filament trempée, inox DIN 875/00 300 x 200 mm

Réf.: 0388208
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Carton
Précision 00
Type de produit équerre à filament
Matériau acier inoxydable
Surface trempées
Norme DIN 875

Identification et classification

Référence article 0388208
EAN / GTIN 4029713208493
Réf. fabricant 0388208
Article hors catalogue L40510 170
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 00
  • Pentru testarea exactă a unghiului și a planeității (de exemplu: Fabricarea uneltelor)

Descriere:

Pătrat de păr din oțel inoxidabil, călit, fără opritor. Precizie GG 00. Ambalaj: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Lungime lamă (mm): 300 x 200 mm

Standard:

DIN 875