Steel square with base, polished 1500 x 750mm

Nr art.: 0374430
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie karton; Skrzynka / pojemnik / pudło
Długość krótkiego ramienia 750 mm
Długość ramienia długiego 1 500 mm
Rodzaj produktu Kątownik ze stopką
Materiał stal
Powierzchnia ocynkowane
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0374430
EAN / GTIN 4029713296513
Numer producenta 0374430
Numer L L40510 1562
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Special steel, zinc coated
  • Factory standard
  • Simple design for angle test in steel and metal construction

Opis:

Steel square with base, polished 1500 x 750mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Blade length (mm): 1500 x 750

Norma:

Factory standard