Lakatos talpas derékszög, polírozva 1500 x 750 mm

Cikkszám: 0374430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0374430
EAN / GTIN 4029713296513
Gyártó száma 0374430
L-szám L40510 1562

Leírás

Kivitel:

  • Különleges acél, horganyzott
  • Gyári szabvány
  • Egyszerű kialakítás acél- és fémszerkezetek szögvizsgálatához

Leírás:

Lakatos talpas derékszög. Különleges acélból készült, horganyzott. Egyszerű kialakítás. Csomagolás: Szállító doboz

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 1500 x 750

Szabvány:

Factory standard