• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Equerre de serrurier à chapeau, polie 1500 x 750 mm

Réf.: 0374430
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Emballage Carton; caisse / Coffret / Boîte
Longueur branche courte 750 mm
Longueur branche longue 1 500 mm
Type de produit equerre à chapeau
Matériau acier
Surface galvanisation
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 0374430
EAN / GTIN 4029713296513
Réf. fabricant 0374430
Article hors catalogue L40510 1562
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier spécial, galvanisé
  • Standard d'usine
  • Conception simple pour l'essai d'angle dans la construction en acier et en métal

Description:

Angle de serrurerie avec arrêt. Fabriqué en acier spécial, galvanisé. Conception simple. Emballage : Boîte de transport

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 1500 x 750

Norme:

Factory standard