Workshop square w. base DIN 875/1 150 x 100mm

Nr art.: 0370104
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Opakowanie karton
Rodzaj produktu Kątownik ze stopką
Materiał stal
Norma DIN 875

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0370104
EAN / GTIN 4029713207205
Numer producenta 0370104
Numer L L40510 1856
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 875
  • Accuracy grade 1
  • For angle testing in production and factory

Opis:

Workshop square w. base DIN 875/1 150 x 100mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Tolerance class: 1
  • Blade length (mm): 150 x 100

Norma:

DIN 875