Zaustavni nosilec DIN 875/1 150 x 100 mm

Št. art.: 0370104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0370104
EAN/GTIN 4029713207205
Številka proizvajalca 0370104
L-število L40510 1856

Opis

Izvedba:

  • DIN 875
  • Natančnost 1
  • Za testiranje kota v proizvodnji in tovarni

Opis:

Delavniški kotnik iz posebnega jekla, z omejevalnikom. Natančnost GG 1. Embalaža: škatla

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Tolerančni razred: 1
  • Dolžina rezila (mm): 150 x 100

Standard:

DIN 875