• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Suport de oprire DIN 875/1 150 x 100 mm

Cod articol.: 0370104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de carton
Tip produs Echer cu talpă
Material oțel
Standard DIN 875

Identificare și clasificare

Cod articol 0370104
EAN / GTIN 4029713207205
Număr producător 0370104
L-Număr L40510 1856
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 875
  • Gradul de precizie 1
  • Pentru testarea unghiului în producție și fabrică

Descriere:

Unghi de atelier din oțel special, cu opritor. Precizie GG 1. Ambalare: carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Clasa de toleranță: 1
  • Lungime lamă (mm): 150 x 100

Standard:

DIN 875