Inspection square w. base DIN 875/0 100 x 70mm

Nr art.: 0368103
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Opakowanie karton
Szerokość długiego ramienia 70 mm
Dokładność 0
Rodzaj produktu Kątownik ze stopką
Materiał stal
Norma DIN 875

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0368103
EAN / GTIN 4029713206871
Numer producenta 0368103
Numer L L40510 380
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 875
  • Accuracy grade 0
  • For exact angle testing (for example: tool making)

Opis:

Inspection square w. base DIN 875/0 100 x 70mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Blade length (mm): 100 x 70

Norma:

DIN 875