Escuadra de inspección con base DIN 875/0 100 x 70mm

Número de artículo: 0368103
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Embalaje Cartón
Ancho de brazo largo 70 mm
Precisión 0
Tipo de producto Escuadra con sombrero
Material acero
Norma DIN 875

Identificación y clasificación

Número de artículo 0368103
EAN / GTIN 4029713206871
Número del fabricante 0368103
Número L L40510 380
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descripción:

Ángulo de control de acero especial, con tope. Precisión GG 0. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 100 x 70

Norma:

DIN 875