Dorazový úhelník DIN 875/0 100 x 70 mm

Artiklové číslo: 0368103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Obal Karton
Šířka dlouhých ramen 70 mm
Přesnost 0
Druh produktu Příložný úhelník
Materiál ocel
Norma DIN 875

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0368103
EAN / GTIN 4029713206871
Číslo výrobce 0368103
L-číslo L40510 380
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 0
  • Pro přesné testování úhlu (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Ovládací úhelník ze speciální oceli, s dorazem. Přesnost GG 0. Balení: krabice

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 100 x 70

Norma:

DIN 875