SPHER TIP M2,5 TC R5 L6

Nr art.: 03510102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Contact point

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03510102
EAN / GTIN 7630041113808
Numer producenta 03510102
Numer L L41140 597

Opis

Wykonanie:

  • Material: Tungsten carbide
  • Fixing [mm]: M2,5
  • Radius [mm]: 5
  • Probe length [mm]: 6

Opis:

M2,5 hemispherical insert, tungsten carbide, R5, L = 6 mm
Hemispherical measuring insert