Sférický hrot M2,5 TC R5 L6

Artiklové číslo: 03510102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03510102
EAN / GTIN 7630041113808
Číslo výrobce 03510102
L-číslo L41140 597

Popis

Provedení:

  • Materiál: Karbid wolframu
  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Poloměr [mm]: 5
  • Délka sondy [mm]: 6

Popis:

Kulová měřicí destička M2,5, karbid, R5, L = 6 mm