Klucz pierścieniowy 1/2″, rozmiar SW 2 5/16″, długość 93,3 mm

Nr art.: 03490077
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
Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z 12-kątem
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 93,3 mm
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03490077
EAN / GTIN 4018754008568
Numer producenta 03490077
Numer L L60010 2827
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • 3/8″ do silnika lotniczego Volvo, typ „JAS”

Cecha szcz.:

  • a: 30 mm
  • Długość w mm (L): 93,3 mm
  • S: 49,2 mm
  • Wewnętrzny kwadrat napędowy (cala): 1/2 cala
  • W: 43,6 mm
  • Masa: 309 g
  • Rozstaw klucza [cala]: 2 5/16 cala
  • Szerokość w mm (b): 80,9 mm