1/2“ klíč na kroužky SW 2 5/16“ D.93,3mm

Artiklové číslo: 03490077
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčné klíče
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromované
Celková délka L 93,3 mm
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Pohon Vnitřní čtyřhran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03490077
EAN / GTIN 4018754008568
Číslo výrobce 03490077
L-číslo L60010 2827
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • 3/8″ pro letecký motor Volvo, typ ″JAS″

Charakteristika:

  • a: 30 mm
  • Délka mm (L): 93,3 mm
  • S: 49,2 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • W: 43,6 mm
  • Hmotnost: 309g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 2 5/16 ″
  • Šířka mm (b): 80,9 mm