1/2″ ključ SW 2 5/16″ L.93,3mm

Št. art.: 03490077
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka nasadni ključ
Pogon za vijake z zunanjim dvanajstkotnikom
Material kromovo legirano jeklo
Površina kromirano
Skupna dolžina L 93,3 mm
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Pogon notranji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03490077
EAN/GTIN 4018754008568
Številka proizvajalca 03490077
L-število L60010 2827
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Dvojni šestkotnik s profilom AS-Drive
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • 3/8″ za letalski motor Volvo, tip ″JAS″

Lastnosti:

  • a: 30 mm
  • Dolžina mm (L): 93,3 mm
  • S: 49,2 mm
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/2”
  • W: 43,6 mm
  • Masa: 309 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 2 5/16 ″
  • Širina mm (b): 80,9 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico