Cheie 1/2″ CROW-RING SW 2 5/16″ L.93,3mm

Cod articol.: 03490077
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
Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 93,3 mm
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 03490077
EAN / GTIN 4018754008568
Număr producător 03490077
L-Număr L60010 2827
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon dublu cu profil AS-Drive
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • 3/8″ pentru motor de avion Volvo, tip ″JAS″

Caracteristică:

  • a: 30 mm
  • Lungime mm (L): 93,3 mm
  • S: 49,2 mm
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • W: 43,6 mm
  • Greutate: 309g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 2 5/16 ″
  • Lățime mm (b): 80,9 mm