Marking caliper ss hardened, 1/20 160 x 135mm

Nr art.: 0344501
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Powierzchnia hartowana
Min. zakres pomiaru/zaznaczania 0 mm
Maks. zakres pomiaru/zaznaczania 160 mm
Granica błędu 50 µm
Wkręt ustalający tak
Długość szczęk 135 mm
Ze skalą tak
Odczyt/podziałka 0,05 mm
Rodzaj produktu Suwmiarka traserska
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0344501
EAN / GTIN 4029713206826
Numer producenta 0344501
Numer L L40510 1012
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel, hardened
  • Long T-shaped marking edge
  • Factory standard
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Low set master scale
  • Fine adjustment
  • Locking screw

Opis:

Marking caliper ss hardened, 1/20 160 x 135mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 0.05 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 160
  • Error Limit (mm): 0.05 mm
  • Error Limit (µm): 50 µm
  • Measuring bridge length: 135 mm

Norma:

Factory standard