Pied à coulisse de traçage, inox, chromé mat 1/20 160 x 135 mm

Réf.: 0344501
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Surface trempage
Plage de mesure / longueur de traçage min. 0 mm
Plage de mesure / longueur de traçage max. 160 mm
Erreur admissible 50 µm
Vis de blocage oui
Longueur bec 135 mm
Avec vernier oui
Lecture / Graduation 0,05 mm
Type de produit pied à coulisse de traçage
Matériau acier inoxydable

Identification et classification

Référence article 0344501
EAN / GTIN 4029713206826
Réf. fabricant 0344501
Article hors catalogue L40510 1012
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable, trempé
  • Bord de marquage long en T.
  • Standard d'usine
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Echelle de Master basse
  • Réglage fin
  • Vis de blocage

Description:

Gabarit de marquage RCr. 1/20 160 x 135mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 160
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur du pont de mesure : 135 mm

Norme:

Factory standard