Skridttæller i rustfrit stål 1/20 160 x 135 mm

Art.-nr.: 0344501
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Overflade hærdet
Måleområde/ridseområde min. 0 mm
Måleområde/ridseområde maks. 160 mm
Fejlgrænse 50 µm
Låseskrue ja
Længde, næb 135 mm
Med skala ja
Aflæsning / deling 0,05 mm
Produkttype opmærkeskydelære
Materiale specialstål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0344501
EAN/GTIN 4029713206826
Producentnummer 0344501
L-nummer L40510 1012
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit stål, hærdet
  • Lang T-formet mærkekant
  • Fabriksstandard
  • Læsedele er satinforkromet
  • Lav indstillet Master-skala
  • Finjustering
  • Låseskrue

Beskrivelse:

Mærketæller RCr. 1/20 160 x 135 mm

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Aflæsning: 0,05 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 160
  • Fejlgrænse (mm): 0,05 mm
  • Fejlgrænse (µm): 50 µm
  • Måling af brolængde: 135 mm

Norm:

Factory standard