Marking gauge ss. 200mm

Nr art.: 0323318
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Maks. zakres pomiaru/zaznaczania 200 mm
Wkręt ustalający tak
Urządzenie do trasowania???? 45 stopni; 90 stopni
Ze skalą tak
Odczyt/podziałka 1 mm
Rodzaj produktu Suwmiarka traserska
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0323318
EAN / GTIN 4029713026202
Numer producenta 0323318
Numer L L40510 2297
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel
  • locking screw
  • For marking by scale as well as for marking of 45° - or 90° - mitres
  • mm graduation
  • factory standard

Opis:

Marking gauge ss. 200mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 1 mm
  • Measuring range (mm): 200

Norma:

Factory standard