Enostavno merilo za praske 200 mm

Št. art.: 0323318
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Merilno območje/območje označevanja maks. 200 mm
Vijak za utrditev Da
Mera zarisovanja 45 stopinj; 90 stopinj
S skalo da
Odčitavanje/delitev 1 mm
Vrsta izdelka zarisovalnik
Material plemenito jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0323318
EAN/GTIN 4029713026202
Številka proizvajalca 0323318
L-število L40510 2297
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • zaklepni vijak
  • Za označevanje po skali in za označevanje 45° ali 90° metrov
  • matura mm
  • tovarniški standard

Opis:

Merilo premaza R 200 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Odčitavanje: 1 mm
  • Merilno območje (mm): 200

Standard:

Factory standard