Markeermeter ss. 200mm

Artikelnummer: 0323318
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0323318
EAN/GTIN 4029713026202
Nummer fabrikant 0323318
L-nummer L40510 2297

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • borgschroef
  • Voor het markeren op schaal en voor het markeren van 45° - of 90° - mijlen
  • mm-schaalverdeling
  • fabrieksstandaard

Omschrijving:

Coatingmeter R 200mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 1 mm
  • Meetbereik (mm): 200

Norm:

Factory standard