Marking gauge ss. 100mm

Nr art.: 0323308
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 0323308
EAN / GTIN 4029713026196
Numer producenta 0323308
Numer L L40510 2264
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel
  • locking screw
  • For marking by scale as well as for marking of 45° - or 90° - mitres
  • mm graduation
  • factory standard

Opis:

Marking gauge ss. 100mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Reading: 1 mm
  • Measuring range (mm): 100

Norma:

Factory standard